壁掛 扇風機 小型のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
59件の「壁掛 扇風機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCモーター壁掛け扇風機」、「シーズ 扇風機」、「壁掛け扇風機 ひも」などの商品も取り扱っております。
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質 羽根:PP 材質(本体) PP ハネ径(cm) 30 電源コード(m) 1.8 風量 6段階 首振り リモコン あり RoHS指令(10物質対応) 対応 入タイマー 2/4/6H 切タイマー 1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ピュアホワイト 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 機能 風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量 3段階 モード おやすみ:○ タイマー 切0.5/1/2/4時間 リモコン あり 羽根径(Φmm) 300 左右首振 切タイマー リズム風
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ダークブラウン 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
欠品中

使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 機能 風量3段階、首振り、引きひも式 風量 3段階 タイマー なし 羽根径(Φmm) 300 左右首振
1台
4,980 税込5,478
4日以内出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm) 30 機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz) 34/38 首振角度(°) 下40、左右80 ホワイト 質量(g) 2600 電源電圧(V) AC100 風量調整 3段階 アズワン品番 64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W) 33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.62 モーター ACモーター 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×280×480 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 風量3段階切替 首振り タイマー機能 3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 8~20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 本体質量(kg) 2.3 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×280×480 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×320×550 機能 風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量 3段階 モード おやすみモード○ タイマー 切1/2/4/6時間 リモコン あり 左右首振 ○(75°) 切タイマー リズム風
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg) 2.6 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 保証期間 メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 6~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 40 本体質量(kg) 2.6 風量 4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×305×530 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 35 本体質量(kg) 2.5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×425×510 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト 消費電力(W) 33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.68 モーター ACモーター 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×280×480 取扱説明書 (2.14MB) 切タイマー 3時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中

エスケイジャパン壁掛けメカ扇風機(首ひも)
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
ホワイト 羽根枚数 5枚 風量調整 3段階 羽根径(Φmm) 300
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質 羽根:PP 材質(本体) PP ハネ径(cm) 30 電源コード(m) 1.8 風量 6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応 入タイマー 2/4/6H 切タイマー 1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷